LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~

