防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8

防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8 - 塚本無線防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8 - 塚本無線防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8 - 塚本無線防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8 - 塚本無線

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品
手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応
カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能

付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1内容量1個
注意
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684699WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする