800万画素AHDシリーズ2ch対応 超小型 手のひらサイズ 防犯カメラ用DVR

800万画素AHDシリーズ2ch対応 超小型 手のひらサイズ 防犯カメラ用DVR - 塚本無線800万画素AHDシリーズ2ch対応 超小型 手のひらサイズ 防犯カメラ用DVR - 塚本無線800万画素AHDシリーズ2ch対応 超小型 手のひらサイズ 防犯カメラ用DVR - 塚本無線

最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー
1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー
512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録
映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ

入力端子
2入力(BNCJ端子)
※AHD・アナログ入力に信号に対応
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
付属品ACアダプター質量(g)約310(※ケーブル等の付属品含まず)外形寸法(mm)本体:115×28×101(※突起物含む)電源(V)10~32/60W(定格)センサー入・出力:無信号形式AHD・アナログ解像度入力:800万画素までのAHD信号に対応保証期間1年入出力音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)容量(GB)録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))HDMI規格出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768内容量1個
注意
※SDカードは別売です。
※リアルタイム表示と録画は220万画素(1920×1080)です。
※500mA以上のカメラを設置する場合、別途ACアダプターから電源を供給してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684735WTW-ADSM62E
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする