防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C

防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C - 塚本無線防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C - 塚本無線防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C - 塚本無線防犯カメラ 265万画素EX-SDIシリーズ 屋外防滴 赤外線監視 ワンケーブルカメラ WTW-ER195-1C - 塚本無線

265万画素EX-SDI屋外防滴仕様の赤外線ワンケーブルカメラ
映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

電源
1CHタイプ:WTW-LHRP1001D
4CHタイプ:WTW-LHRP1004
8CHタイプ:WTW-LHRP1008
質量(kg)約1.36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(※取付金具含まず)信号形式EX-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】265万画素、【映像出力】1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)850nm特殊大型赤外線LED:8防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約25画角約28~100度内容量1個
注意
※こちらのカメラはEX-SDI信号のみの対応カメラとなります。HD-SDIの切り替えができないものとなります。
※EX-SDI対応の録画機もしくはコンバーターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684760WTW-EHR228Y-1C
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする