防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 中型 不可視型赤外線監視カメラWTW-AR187GE-94

防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 中型 不可視型赤外線監視カメラWTW-AR187GE-94 - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 中型 不可視型赤外線監視カメラWTW-AR187GE-94 - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 中型 不可視型赤外線監視カメラWTW-AR187GE-94 - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 中型 不可視型赤外線監視カメラWTW-AR187GE-94 - 塚本無線

赤外線が赤く光りません
500万画素AHDシリーズの不可視型赤外線カメラ
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。
屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
42個の不可視型赤外線LEDを搭載して約10mの暗視撮影が可能
広角から中望遠までの監視に最適な2.8~12mmのバリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます。

付属品ACアダプター質量(g)約500(※取付金具含まず)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150(※取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920(20fps/12.5fps)/2560x1440(30fps/25fps/15fps)/1920×1080(30fps/25fps)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm940nm不可視型赤外線LED:42防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約10画角約32~87度内容量1個
注意
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684778WTW-AR187GE-94
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする