防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW

防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW - 塚本無線防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW - 塚本無線防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW - 塚本無線防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW - 塚本無線

220万画素AHD赤外線カメラ
高画質220万画素CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能

画角
水平角度約78度
※CVBS時水平視野角度75度
付属品ACアダプター質量(g)約285電源(V)DC12V/約357mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約10内容量1個
注意
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684805WTW-AR902HAW
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする