防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 360度エンドレス旋回高倍率ズームPTZ 赤外線監視カメラ WTW-ADRY7820G

防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 360度エンドレス旋回高倍率ズームPTZ 赤外線監視カメラ WTW-ADRY7820G - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 360度エンドレス旋回高倍率ズームPTZ 赤外線監視カメラ WTW-ADRY7820G - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 360度エンドレス旋回高倍率ズームPTZ 赤外線監視カメラ WTW-ADRY7820G - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 360度エンドレス旋回高倍率ズームPTZ 赤外線監視カメラ WTW-ADRY7820G - 塚本無線

光学20倍ズーム機能搭載PTZドーム型カメラ
500万画素の高性能CMOSセンサーを搭載
フルHDの2倍に当たる超高画質500万画素モデル(2560×1920)
水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度
RS485通信を利用した旋回機能(PTZ機能)搭載
強力な赤外線LEDを6個搭載し、
広範囲照射が可能
オートフォーカス、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

付属品ACアダプター質量(kg)約3.6電源(V)DC12V寸法(幅W×高さH)(mm)Φ155×247(※寸法には取付金具は含みません)信号形式AHDレンズサイズ(mm)4.7-94解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560×192020fps固定保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)特殊赤外線LED:6搭載防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約50画角約5~50度内容量1個
注意
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684830WTW-ADRY7820G
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする