曜日別特売

ハチ対策キット

ハチ対策キット - リンクサス(Linxas)ハチ対策キット - リンクサス(Linxas)

中身が見える収納バッグの中にハチ対策グッズが一つに。
「ハチ超激取れ」は4段階トラップでハチをキャッチし、巣を作らせません。
「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れたハチや巣を直接撃退します。
「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出す。
「ひえっぺ」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。
「バッグ用シール」で収納場所に応じて、目につきやすい箇所に貼っていただくことですぐに取り出しやすくなります。

用途ハチに刺された場合の応急処置用に。仕様バッグファスナースライダー:ダブルセット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1材質ポリエステル、PVC寸法(mm)250×200×150長さ(cm)(バッグストライプ※バックル調整可)55~105適合害虫ハチ利用場所屋外内容量1セット
注意
※ご使用の際は商品ごとの裏面説明書きをよくお読みの上、適切な処置を行ってください。
※応急処置後は速やかに医療機関を受診してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681199LX-HTK
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする