南榮工業
ルートプラスポット ケース単位
サークリングを抑制し元気な根が育つ、水はけバツグン、高い耐久性で繰り返し使用もでき経済的
36L以上のサイズには専用の取手(穴に刺すハンドル)が付属します。
用途
あらゆる植物・果樹を健康で丈夫な根に成長させます。
注意
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了解ください。
※束仕様のピンはプッシュ式になっております。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25680648
GSAP200M-50
1セット(50個)
ピン×150個
250
7.5
205
230
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680657
GSAP250M-50
1セット(50個)
ピン×150個
250
12
255
285
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680666
GSAP300S-50
1セット(50個)
ピン×150個
250
18
315
340
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680675
GSAP350S-25
1セット(25個)
ピン×150個
290
28
360
390
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680684
GSAP400XS-25
1セット(25個)
ピン×75個、専用取手×2個
290
36
410
440
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680700
GSAP400M-25
1セット(25個)
ピン×75個、専用取手×2個
400
50
410
440
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680709
GSAP400L-25
1セット(25個)
ピン×75個、専用取手×2個
460
60
410
440
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680718
GSAP550M-20
1セット(20個)
ピン×60個、専用取手×4個
400
95
540
570
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680727
GSAP550L-20
1セット(20個)
ピン×60個、専用取手×4個
460
110
540
570
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25680639
GSAP150M-50
1セット(50個)
ピン×150個
190
3
155
175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません