TSオリジナル(高翔産業)
ステッチャー
コーナーなどの押さえに!
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
径(Φmm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25687334
190-12
200
ベアリングなし
コマ:50
コマ:約3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
25687350
190-10
225
ベアリングなし
コマ:50
コマ:約1.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
25687359
190-17
250
ベアリング入
コマ:55
コマ:約1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
25687368
190-14
315
ベアリング入
コマ:55
コマ:約1.5
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください