TSオリジナル(高翔産業)
フッ素金ベラ
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好!
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途
塗料などの材料の混練に
クロス貼りの際の押えとして
刃厚(mm)
(柄元~刃先)1.25~0.4
内容量
1本
注意
※旧テフロン金ベラ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25687490
315-46
30
255
150
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
25687499
315-48
45
260
150
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
25687508
315-50
60
275
165
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25687517
315-52
75
290
165
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
25687526
315-54
90
305
180
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください