TSオリジナル(高翔産業)
ゴムステッチャー・ローラー
1台2役!
片側にゴムステッチャー、もう片側にゴムローラーを付けました。
作業効率が上がります。
用途
シート防水工事のコーナー、入隅の押さえ。
発泡ビニールクロス/紙壁紙等のコーナー、入隅の押さえ。
タイプ
ベアリング入
径(Φmm)
コマ:55
ローラー(W×Φmm)
40×35
先端幅(mm)
コマ:約1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25687666
190-18
295
S
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
25687675
190-16
365
L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください