曜日別特売

TSクイック7 変成シリコン

TSクイック7 変成シリコン - TSオリジナル(高翔産業)TSクイック7 変成シリコン - TSオリジナル(高翔産業)TSクイック7 変成シリコン - TSオリジナル(高翔産業)TSクイック7 変成シリコン - TSオリジナル(高翔産業)

速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材!
TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。
従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型!
次作業がスピーディーに行えます。

用途
一般内外装ジョイントシール
サッシ廻りのシール
各種塗装鋼板のシール
ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール
ドレン廻りのシールや固定
コーナー・キャント処理
シート防水端末処理
脱気筒廻り
成分変成シリコーンポリマーグレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25687700470-12
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする