曜日別特売

TSクイック9 ウレタン

TSクイック9 ウレタン - TSオリジナル(高翔産業)TSクイック9 ウレタン - TSオリジナル(高翔産業)TSクイック9 ウレタン - TSオリジナル(高翔産業)TSクイック9 ウレタン - TSオリジナル(高翔産業)

1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型)
TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型!
速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。

用途
防水下地処理
亀裂補修
各種塗装鋼板のシール
各種ドレン廻りのシールや固定
成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25687709470-15
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする