TSオリジナル(高翔産業)
ミニパープル中毛
パープルシリーズにミニスモールがラインナップ!
細部や狭部・R部分の塗装にも使用でき、塗装作業性抜群!
広い粘度域で含み・吐出しが良好、特に中粘度塗料に最適 !
毛抜けがほとんど無い!
用途
一般・多用途
材質
ポリエステル
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
外径(Φmm)
芯:10
適応下地
平坦面~軽凸凹面
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25688366
130-50
50
2インチ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25688375
130-52
100
4インチ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください