曜日別特売

ハンドバルブ

ハンドバルブ - AirTAC
シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256809804HA230C061/8”
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
256809894HA230C081/4”
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする