トーエイライト
簡易式ジャンプシート
軽量で手軽に測定を行えるジャンプシート。裏全面すべり止め加工済。
用途
立ち幅跳び用マット
材質
PVC
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.3
幅(cm)
82
長さ(cm)
350
目盛間隔
5cm間隔
内容量
1枚
注意
マット上のラインは目安です。正確な測定を必要とする場合は実測にて対応願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25680998
T2598
¥
23,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください