テレビ台 ローボード テレビボード 木製

テレビ台 ローボード テレビボード 木製 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード テレビボード 木製 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード テレビボード 木製 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード テレビボード 木製 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード テレビボード 木製 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード テレビボード 木製 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード テレビボード 木製 - ジェイケイ・プランテレビ台 ローボード テレビボード 木製 - ジェイケイ・プラン

引き戸の波型が印象的な、落ち着きのある和とモダンなテイストを組み合わせた和モダンシリーズ"Aalto"。
テレビ台は少し高めの48cmで、引き出しや可動棚収納、オープンラックが付いた収納力抜群の設計です。

仕様背面化粧あり、可動棚1枚、脚裏フェルト付き材質[本体]プリント紙化粧合板、[脚・下棚・引き出し]合成樹脂化粧繊維板(PVC)幅(cm)100外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×35×48組立時間45分(目安)(大人2人)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681059FWM-0001ブラウン×ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25681068FWM-0001ナチュラル×ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする