ジェイケイ・プラン
シェルフ ラック 収納棚 扉付き
引き戸の波型が印象的な、落ち着きのある和とモダンなテイストを組み合わせた和モダンシリーズ"Aalto"。
シェルフは4か所の収納部が備わっており、好きな部分を引き戸で隠せるデザインとなっています。
仕様
背面化粧あり
、可動2枚
、脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[脚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×30×82
組立時間
40分(目安)(大人2人)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25681077
FWM-0002
ブラウン×ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25681086
FWM-0002
ナチュラル×ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません