リフティングテーブル

リフティングテーブル - ジェイケイ・プランリフティングテーブル - ジェイケイ・プランリフティングテーブル - ジェイケイ・プランリフティングテーブル - ジェイケイ・プランリフティングテーブル - ジェイケイ・プランリフティングテーブル - ジェイケイ・プランリフティングテーブル - ジェイケイ・プランリフティングテーブル - ジェイケイ・プラン

引き戸の波型が印象的な、落ち着きのある和とモダンなテイストを組み合わせた和モダンシリーズ"Aalto"。
天板が昇降するテーブルは、デスクとしてもお使いいただけます。天板下や引き出しなど収納力も抜群です。

仕様
背面化粧あり
、脚裏フェルト付き
材質
[本体]プリント紙化粧合板
、[脚・引き出し]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
、[スライド部天板]強化ガラス(5mm厚)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[リフト閉]80×39.5×40
、[リフト開]80×63.5×53
幅(mm)800高さ(mm)530奥行(mm)635あり材質(天板)[本体]プリント紙化粧合板、[スライド部天板]強化ガラス(5mm厚)組立時間45分(目安)(大人2人)折り畳み可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681095FWM-0003ブラウン×ブラック800×635×530
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25681104FWM-0003ナチュラル×ブラック800×635×530
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする