曜日別特売

iPad10.9ブルーライトカットフィルムスムースタッチ

iPad10.9ブルーライトカットフィルムスムースタッチ - BUFFALO(バッファロー)

抗菌加工。
ブルーライトをカットする。
スムースタッチでタッチパネルに最適。
指紋を防止する。
映り込みを防ぐ反射防止仕様。
消える気泡、エアーレス加工。
貼りやすい3分割剥離シート。
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。
クリーニングクロス付き。
すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み

材質
フィルム:PET
接着面:シリコン膜
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)サイズ(inch)10.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約92特性ブルーライトカット・スムースタッチ・抗菌加工・タッチパネル対応・指紋防止・反射防止・エアレス加工・自己吸着内容量1枚
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683484BSIPD22109FBCT
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする