スマートタグアクセサリ タグケース

スマートタグアクセサリ タグケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ タグケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ タグケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ タグケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ タグケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ タグケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ タグケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ タグケース - グリーンハウス

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー
カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止
シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護
取り付けしやすいカラビナ付き
リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適
ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適

材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ内容量1個
注意
※本製品にスマートタグは付属していません。
※本製品はDIGL専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※直射日光や高温、雨に長時間さらされると変質したり、変色したりすることがあります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25681454GH-SMAKA-BEベージュ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
本体25681470GH-SMAKA-BKブラック
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
本体25681479GH-SMAKA-BLブルーグレー
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体25681488GH-SMAKA-GYグレー
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体25681497GH-SMAKA-WHホワイト
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする