曜日別特売

スマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース

スマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 首輪/ハーネスケース - グリーンハウス

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用首輪・ハーネスケース。
ペットの首輪やハーネスに付けて現在の居場所を見守り
シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護
揺れにくいダブルループ
ペットの首輪/ハーネスなどベルト状のものに最適

材質シリコーン本体寸法(mm)66×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ内容量1個
注意
※本製品にスマートタグは付属していません。
※本製品はDIGL専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※直射日光や高温、雨に長時間さらされると変質したり、変色したりすることがあります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25681506GH-SMAPA-BLブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体25681515GH-SMAPA-GRグリーン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体25681524GH-SMAPA-GYグレー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体25681540GH-SMAPA-ORオレンジ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体25681549GH-SMAPA-RDレッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする