スマートタグアクセサリ 反射板ケース

スマートタグアクセサリ 反射板ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 反射板ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 反射板ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 反射板ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 反射板ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 反射板ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ 反射板ケース - グリーンハウス

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。
自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認
内部にスマートタグを収納できる赤色反射板
面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け
電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適
DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。

材質PC本体寸法(mm)42×42×19適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)内容量1個
注意
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※本製品の使用により生じたデータ損失、および接続機器などの損害につきましては、メーカーの故意または重過失による場合を除き、メーカーはいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681558GH-SMABA-BK
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする