スマートタグアクセサリ サドル用ケース

スマートタグアクセサリ サドル用ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ サドル用ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ サドル用ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ サドル用ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ サドル用ケース - グリーンハウススマートタグアクセサリ サドル用ケース - グリーンハウス

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用のサドル取付用ケース。
愛車に目立たないように取り付けて紛失や盗難時に簡単に追跡
スポーツ自転車専用アクセサリ
目立たないステルスデザイン(DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません)
ボルトでしっかり固定

付属品六角レンチ、取扱説明書材質[本体]PC、[ボルト、ナット]SUS本体寸法(mm)50.5×57×26適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ適合サドル台[サドルレール幅]43mm、[太さ]Φ7mmのサドル ※スプリング付きのサドルには取り付けられない場合があります。内容量1個
注意
※サドル下に2本のサドルレールがあるスポーツ自転車にのみご利用いただけます。
※本製品にスマートタグは付属していません。
※本製品はDIGL専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※直射日光や高温、雨に長時間さらされると変質したり、変色したりすることがあります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681567GH-SMASA-BK
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする