曜日別特売

フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光

フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。
それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。

質量(g)約58タイプ40W相当消費電力(W)3.8定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)450定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25682030MLED-G95-40WW
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする