曜日別特売

フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光

フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 - マクサー電機

みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。
LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。
通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。
お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。

質量(g)約58定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25682039MLED-G95-60WW60W相当5.7700
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
25682048MLED-G95-100WW100W相当11.41350
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする