マクサー電機
【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイト
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状
一般球
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
消費電力(W)
電球の種類
定格電圧(V)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682100
MX-LW100V36W2P
E26
36
白熱電球/シリカ電球
100
ホワイト
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
25682109
MX-LW100V54W2P
E26
54
白熱電球/シリカ電球
100
ホワイト
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
25682118
MX-LW100V90W2P
E26
90
白熱電球/シリカ電球
100
ホワイト
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください