マクサー電機
【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)
100/110
口金
E26
電球形状
一般球
光色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球/クリア電球
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682170
ML1P-LC100V18W
18
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
25682179
ML1P-LC100V36W
36
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
25682188
ML1P-LC100V54W
54
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
25682197
ML1P-LC100V90W
90
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください