マクサー電機
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)
100/110
口金
E26
電球形状
一般球
光色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球/クリア電球
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682215
MXM-LC100V36W2P
36
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
25682224
MXM-LC100V54W2P
54
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
25682240
MXM-LC100V90W2P
90
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
25682206
MXM-LC100V18W2P
18
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください