マクサー電機
「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)
0.4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E12
電球形状
ナツメ球
LED寿命(時間)
80000
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25682337
1CT-LED
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください