曜日別特売

スプラッシュハート

スプラッシュハート - 徳島双輪スプラッシュハート - 徳島双輪スプラッシュハート - 徳島双輪スプラッシュハート - 徳島双輪スプラッシュハート - 徳島双輪スプラッシュハート - 徳島双輪スプラッシュハート - 徳島双輪スプラッシュハート - 徳島双輪

第1回キッズデザイン賞受賞。首への負担が少ない軽量設計!
子どもたちの大好きなデザインがいっぱい!内側のスマイルパッドをみてにっこり。
・虫除けメッシュネット(前方三穴)
・キュートで通気性のよいハート型空気穴
・回しやすいサイズ調整ダイヤルアジャスター
・夜道で存在をアピール!前後反射ステッカー
・あごプロテクター付

材質ポリカーボネート(シェル)・発泡ポリスチレン(ライナー)適合規格SG・CE内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25682940-カエルXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25682949-カエルS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25682958-アニマルレッドXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25682967-アニマルブルーXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25682976-アニマルグラスグリーンXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25682985-はたらく車ブルーグリーンXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25682994-バンビピンクXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683010-アニマルレッドS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683019-アニマルブルーS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683028-アニマルグラスグリーンS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683037-はたらく車ブルーグリーンS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683046-バンビピンクS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683055-リトルローズレッドXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683064-スイーツピンクXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683080-トレインホワイトXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683089-リトルローズレッドS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683098-スイーツピンクS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683107-トレインホワイトS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683116-トレイン水色XS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683125-リボンXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683134-チェリーブラックXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683150-チェリーパープルXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683159-モンスターグリーンXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683168-オーシャンパークブルーXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683177-オーシャンパークイエローXS22048~521~3歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683186-トレイン水色S24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683195-リボンS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683204-チェリーブラックS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683220-チェリーパープルS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683229-オーシャンパークブルーS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683238-オーシャンパークイエローS24052~563~6歳頃
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
25683274-飛行機XS22048~521~3歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683290-飛行機S24052~563~6歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683299-はたらく車IIイエローXS22048~521~3歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683308-はたらく車IIイエローS24052~563~6歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683317-ワニXS22048~521~3歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683326-ワニS24052~563~6歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683335-マットホワイトS24052~563~6歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683344-フローラルXS22048~521~3歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683360-ネコXS22048~521~3歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683369-ハリネズミXS22048~521~3歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683378-フローラルS24052~563~6歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
25683387-ネコS24052~563~6歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25683396-ハリネズミS24052~563~6歳頃
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする