曜日別特売

充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載

充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 - トライメイト充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 - トライメイト充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 - トライメイト充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 - トライメイト充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 - トライメイト充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 - トライメイト充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 - トライメイト

ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。
ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。
角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。

用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)65全光束(Lm)300使用電池リチウムイオン充電池800mAh点灯方式ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF電源タイプUSB充電式防水仕様生活防水インターフェイスUSB Type-Cライト寸法(mm)40×40×50電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683746TR-HD005
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする