曜日別特売

充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き

充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き - トライメイト充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き - トライメイト

充電式のカラビナ付きワークライトです。
側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。

用途ワークライトやアウトドアなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)30×15×115質量(g)26点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFFフック電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh使用場所屋内のみインターフェイスUSB Type-C防水性なし電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683755TR-WL013
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする