曜日別特売

ガラス製ソーラーガーデンライト

ガラス製ソーラーガーデンライト - トライメイトガラス製ソーラーガーデンライト - トライメイトガラス製ソーラーガーデンライト - トライメイトガラス製ソーラーガーデンライト - トライメイトガラス製ソーラーガーデンライト - トライメイトガラス製ソーラーガーデンライト - トライメイトガラス製ソーラーガーデンライト - トライメイトガラス製ソーラーガーデンライト - トライメイト
(1件のレビュー)

ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。

用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに材質ガラス、ポリスチレン寸法(mm)70×70×48質量(g)250充電時間(時間)直射日光で約8~10電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間(時間)フル充電で約6~8内容量1個
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
※画像と色味が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683780TR-USL002-W昼光色
オープン
899
989(税込)
当日出荷
25683789TR-USL002-D電球色
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: 玄関前階段のオシャレライトとして
教育・研究機関

温かみのあるライトで足元が見えるので安心。
階段に沿って並べて、邪魔にならずにオシャレです。でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする