トライメイト
ソーラーウォールライト 人感センサー搭載
暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能
屋外に設置できる防雨仕様です。
用途
夜間の照明や防犯に
付属品
取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書
寸法(mm)
145×55×105
質量(g)
150
全光束(Lm)
150
センサー感知方式
人感(赤外線)
点灯方式
1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯
使用推奨温度範囲(℃)
-10~40
設置方式
ビス止め
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
バッテリー容量(mAh)
600
点灯時間
約25秒
内容量
1個
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25683798
TR-SWL001
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください