フィラメント調ソーラーガーデンライト

フィラメント調ソーラーガーデンライト - トライメイトフィラメント調ソーラーガーデンライト - トライメイトフィラメント調ソーラーガーデンライト - トライメイトフィラメント調ソーラーガーデンライト - トライメイト

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。
デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用

用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)材質PP+ABS+PS寸法(mm)組み立て時:70×65×630質量(g)170連続点灯時間満充電時:8光源色電球色電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LED内容量1個
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683816TR-SGL002
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする