曜日別特売

充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付

充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 - トライメイト充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 - トライメイト充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 - トライメイト充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 - トライメイト

充電式のLED懐中電灯です。
携帯に便利なストラップ付き
点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。

用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブルブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LED内容量1個
注意
※屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683859TR-FL003-S20×20×858540
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25683868TR-FL003-M24×24×939350
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする