曜日別特売

プロ用カーシャンプー 業務用途 ボディ全色対応 コック付

プロ用カーシャンプー 業務用途 ボディ全色対応 コック付 - シュアラスタープロ用カーシャンプー 業務用途 ボディ全色対応 コック付 - シュアラスタープロ用カーシャンプー 業務用途 ボディ全色対応 コック付 - シュアラスター

泡立ちのよい20Lサイズの業務用カーシャンプー
業務用に新開発!
クリーミーな泡立ちで汚れを落とす。
中性・ノーコンパウンドなので全塗装色、コーティング施工車にも対応。
コストパフォーマンスに優れたお得な大容量 20L

用途自動車ボディ・タイヤ・その他の外装洗浄用成分両性界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス液性中性性質ノーコンパウンド希釈本液50mlを4Lの水で薄めてください危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応内容量1箱(20L)
注意
※飲み込んだ場合は、直ちに吐き出させ、医師の診断を受けてください。
※誤って目に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256841571176
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする