THANKO(サンコー)[電子機器]
アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル
GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
用途
仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。
仕様
(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内
セット内容
本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ
質量(g)
339 g
電源
アクセサリー電源より
感度
瞳認識:2段階(一つはテストモード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×42×127
保証期間
1年間
警告
2種類
赤外線ライト
20灯(常時点灯)
GPS
(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
内容量
1個
注意
※本製品の電源は車両の電源部分より直接電気を取る仕組みとなっております。 車内のシガーアダプター等の電源供給コネクタからは接続できません。
※電源の接続には車の整備知識・技術が必要となります。 ご自身での取り付けができない場合には自動車整備店等にご相談下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25684279
MR699GPS
¥
79,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
62日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください