曜日別特売

GMW563 fi-8250

GMW563 fi-8250 - RICOH(リコー)

コストパフォーマンスを追求したA4フラットベッド付きモデル

仕様走査・動作方式:フラットベッド付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux質量(kg)8.8エコマーク認定認定コネクタ形状USB:タイプB、有線LAN:タイプRJ-45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×577×234対応機種Win/Linuxセンサースキャン方式:ADF:CIS×2(表面、裏面)、フラットベッド:CCD×1インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T読取ADF 片面:50枚/分、両面:100面/分(200/300dpi)、フラットベッド 片面:1.7秒/枚(200/300dpi)原稿サイズ【最大】ADF:216×355.6mm(8.5×14in.)、フラットベッド:216×297mm、【その他】ADF:最大216×355.6mm(8.5×14in.)最小48×50mm、(長尺読み取り時:6096mmまで)、フラットベッド:最大216×297mm表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bitグリーン購入法適合対応解像度600dpiエコマーク認定番号22 155 043気象計測用端子22 155 043内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684367FI-8250
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする