デジタルMin・Max温度計

デジタルMin・Max温度計 - エンペックス気象計デジタルMin・Max温度計 - エンペックス気象計デジタルMin・Max温度計 - エンペックス気象計デジタルMin・Max温度計 - エンペックス気象計デジタルMin・Max温度計 - エンペックス気象計デジタルMin・Max温度計 - エンペックス気象計

最高・最低温度をバーグラフ表示をする防滴タイプ(日常生活防水)のデジタル温度計です。
最高温度と最低温度を感覚的にもわかりやすいバーグラフで表示します。
現在温度はデジタル数値で常時表示。
MIN / MAXボタンで最高・最低温度もデジタル数値で確認が可能。
防滴タイプ(日常生活防水)で水回りでの使用も可能です。
※防水ではありません。
壁掛け用。

材質ABS樹脂電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×90×33本体質量(g)約131(電池含)温度精度±1℃(0~50℃)測定温度範囲(℃)-40~50設置場所壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応特性防滴内容量1個
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※防滴仕様で防水ではありません。(水や雨が当たる場所への設置禁止)
※精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684446TD-8157
3,500
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする