KANUCHI
自在金具3穴
簡単に素早くテントやタープを設営できる
用途
テントやタープ設営時のロープの長さ調整に
材質
アルミニウム
寸法(mm)
65×33×6
穴径(Φmm)
5.5
ロープ径(Φmm)
4~5
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25684480
-
カーキ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
25684489
-
ブロンズ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください