デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付

デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 データ転送機能付 - シンワ測定

Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。

用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
測定範囲(mm)
精度
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684577198101台75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02175
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
25684586198111台89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03200
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25684595198121台101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03285
37,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
7951301019810(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02175
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951301919811(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03200
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951302819812(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03285
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951449819810(英語版一般校正証明書付)1セット75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02175
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951450719811(英語版一般校正証明書付)1セット89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03200
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951451619812(英語版一般校正証明書付)1セット101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03285
オープン
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894598719810(校正証明:一般)1個75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02175
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894599619811(校正証明:一般)1個89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03200
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894600519812(校正証明:一般)1個101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03285
オープン
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133940919000(校正証明:JCSS)1台75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02175
30,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133941819001(校正証明:JCSS)1台89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03200
36,500
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133942719002(校正証明:JCSS)1台101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03285
51,500
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする