曜日別特売

デジタルノギス 大文字2 防塵防水

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 - シンワ測定
(1件のレビュー)

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。

用途様々な寸法測定に。材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
寸法(mm)
質量(g)
精度
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684604199371台0.01~15075×235×18.5170外側測定最大許容誤差(mm):0.02170
15,000
9,788
10,767(税込)
当日出荷
25684620199381台0.01~20089×287×18.5195外側測定最大許容誤差(mm):0.03195
20,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25684629199391台0.01~300101×390×18.5280外側測定最大許容誤差(mm):0.03280
35,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
4845958519937(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.01~15075×235×18.5170外側測定最大許容誤差(mm):0.02170
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4845959419938(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.01~20089×287×18.5195外側測定最大許容誤差(mm):0.03195
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4845961019939(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.01~300101×390×18.5280外側測定最大許容誤差(mm):0.03280
オープン
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894602119937(校正証明:一般)1個0.01~15075×235×18.5170外側測定最大許容誤差(mm):0.02170
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894603019938(校正証明:一般)1個0.01~20089×287×18.5195外側測定最大許容誤差(mm):0.03195
オープン
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894603919939(校正証明:一般)1個0.01~300101×390×18.5280外側測定最大許容誤差(mm):0.03280
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133937519097(校正証明:JCSS)1台0.01~15075×235×18.5170外側測定最大許容誤差(mm):0.02170
29,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133939119098(校正証明:JCSS)1台0.01~20089×287×18.5195外側測定最大許容誤差(mm):0.03195
34,000
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133940019099(校正証明:JCSS)1台0.01~300101×390×18.5280外側測定最大許容誤差(mm):0.03280
49,500
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 寸法測定
株式会社伊藤技研

ミツトヨやカノン、モノタロウの物を使っていますが、価格が安いので一度購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする