床用モール 1m PVC製 グレー

床用モール 1m PVC製 グレー - エレコム
(3件のレビュー)

あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。

用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能材質PVCグレー長さ(m)1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外幅寸法(mm)
収納本数(本)
高さ外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75914167LD-GA1207/LG30LANケーブル/最大1本9
950
取扱い終了
特別運賃
75914142LD-GA1307/LG45LANケーブル/最大3本11
1,600
取扱い終了
特別運賃
75914176LD-GA1407/LG60LANケーブル/最大5本12.5
1,810
取扱い終了
75914151LD-GA1507/LG75LANケーブル/最大13本18.3
2,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75914151
2022-01-21
用途: 配線が増えたので
株式会社遠藤製作所製造業

本当は床下収納的なのにしたいのですが、予算の関係でまだモール式の我が社
配線が増えてきたのでこの幅広はとっても助かる!

対象商品 : 75914176
2022-01-23
用途: LANケーブルの床配線用
その他業種

初めてこの商品を施工したが、仕様では5本配線できると表記されていたが、LANケーブルを2本しか配線していないのにカバーをはめるのに苦労した。
次購入するときは別のメーカーにする予定です。

対象商品 : 75914176
2019-01-15
用途: 新しいオフィスがフローティングでは無かったため、仕方なくモールでケーブルを保護することに
株式会社ピーエスアイ卸売・小売業

7本まで収納できる60mmモデルを購入したが、2段積みすると踏むたびに音が鳴る状態だったので、仕方なく4本で使用することに。使用しているケーブルの被覆が厚みのあるタイプらしく、計算外だった。モールはキッチリと正確に製造されており、一度嵌めれば浮きにくいようだが、嵌め込み難い。電話工事が終わったら、追加注文するつもりだが別の型番にするかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする