篠﨑コンクリート
羽子板付き沓石ロータイプ(2個セット)
軽量化で施工し易い支柱用基礎ブロックです。
用途
ウッドデッキの基礎工事で使用
質量(kg)
7.3
縦(mm)
155
横(mm)
155
高さh(mm)
450
内容量
1セット(2個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
また、現場送りは不可となりますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25684884
-
¥
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください