OGC ソフトキャリア

OGC ソフトキャリア - エーモンOGC ソフトキャリア - エーモン

工具不要で必要な時だけ装着できる。
使わない時はスッキリ・スマートに収納できる専用収納バッグ付き。
本体底面にすべり止め素材を採用し車体に傷が付きにくい。
車体へ傷が付きにくいように車内外で余ったベルトを束ねるベルトホルダー付き。
本体のベルトホールや付属のすべり止めカバーを使うことで荷物をしっかり固定できる。

用途OGC ラゲッジボックスやサーフボードなどの積載にセット内容ソフトキャリア本体/すべり止めカバー/専用収納バッグ/取扱説明書材質本体:ポリエステル、底面:ネオプレン/車内側ベルト:ポリプロピレン、ベルベット/荷物側ベルト:ポリプロピレン/バックル:スチール(表面処理:黒塗装)/すべり止めカバー:ネオプレン/専用収納バッグ:ポリエステル生地(裏面PVCコーティング)全長(mm)本体(ベルト含む):約3400ベルト幅(mm)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スポンジ部:約650×約70×約75(積載可能幅約550)許容積載荷重(kg)10内容量1個
取扱説明書:(23.78MB)
注意
※カーテンエアバッグ装着車の場合、機能に支障をきたすため使用しないでください。
※本製品は防水設計ではありません。雨天時や降雪時、夜露などは製品の仕様上、ベルトをつたって車内に水が入る可能性がございます。
※積載できない荷物・・・開口部の閉まらないボックス・袋など、折りたたみ式のボックス、本体の幅に収まらないもの(55cm以上)
※使用できない車・・・コンバーチブル、サンルーフ・ガラスルーフ採用車、カーテンエアバッグ装着車、窓枠の無い車、ルーフレール装着車(ダイレクトルーフレール、レールと車体のすき間が15mm以下)
※本製品装着前にルーフの汚れ・ホコリをきれいに取り除いてください。
※本製品および車両の積載可能重量を必ず守ってください。
※必ずルーフの強度を確認しながら積載してください。へこみの原因となります。
※確実な固定ができない荷物は積載しないでください。
※ベルト通し穴の無いボックスを積載する場合は、必ず本製品付属のすべり止めカバーを使用してください。
※バックルが車両に当たると塗装がはがれるおそれがあるため、取り付け・取り外しの際は充分注意してください。
※安全のため、ボックスを重ねて積載しないでください。
※スノーボードを積載する場合は必ずソールカバー等の保護ケースを使用し、本製品に直接エッジが当たらないようにしてください。
※道路交通法にしたがって安全に使用してください。
※荷物積載後の車高を事前に確認し、高さ制限のある道路の通行に注意してください。
※高速道路走行時や悪路走行時、強風時は本製品がズレないよう充分に注意して走行してください。
※不要な急発進・急ハンドル・急ブレーキをしないでください。ズレ・緩みのおそれがあります。
※本製品の取り付けにより風切り音が発生する場合があります。
※タバコの火など、火気を近づけないように充分注意してください。
※汚れた際は固く絞ったタオルで拭き取り、乾燥させてください。ベンジン・シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
※洗濯機・脱水機・乾燥機・脱臭機等の使用はしないでください。
※日光・水・摩擦等により色褪せ・色移りが発生する場合があります。
※長期間使用すると色褪せ・変形が発生する場合があります。
※製造上、色や外観にムラやバラツキ等が発生することがありますが使用上問題ありません。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※本製品を取り付けたまま洗車しないでください。
※使用中はズレ・緩み・破損などがないか定期的に確認してください。
※使用しない際は必ず取り外し、陰干しで乾燥させてから収納バッグに入れてください。濡れたまま保管するとカビ・腐食・劣化の原因になります。
※直射日光の当たらない通気性の良い箇所に保管してください。
※本製品に破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256863008634
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする