超強力両面テープ 車内用

超強力両面テープ 車内用 - エーモン超強力両面テープ 車内用 - エーモン超強力両面テープ 車内用 - エーモン超強力両面テープ 車内用 - エーモン超強力両面テープ 車内用 - エーモン超強力両面テープ 車内用 - エーモン超強力両面テープ 車内用 - エーモン超強力両面テープ 車内用 - エーモン
(2件のレビュー)

車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール

用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性内容量1巻
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25686327397015101
オープン
599
659(税込)
当日出荷
25686336397120151
オープン
699
769(税込)
当日出荷
25686345397213750.14
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 装置の貼り付け
その他業種

凹みのある凸凹した場所に
平らな金属の装置を張り付けました。
いくつかの強力という両面テープを用いて貼り付けていましたが、
数日たつと剥がれ落ち、
このテープを使用したことで
貼り付けて1か月以上剥がれることもなくついています。
少し高いですが良い品物と思います。

対象商品 : 25686336
2024-01-24
用途: 車内ETC再取付
製造業

グローブボックス内に貼付けされていたETC本体が今年の夏暑さで遂に限界に達したようでボックス内でカタカタ音を立てていたのでエーモン両面テープで取付。安心の接着力、耐久力後は今年の夏グローブボックス内で頑張ってくれれば文句無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする