曜日別特売

ヘルメット SB-03M

ヘルメット SB-03M - OGK KABUTOヘルメット SB-03M - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。
一体(インモールド)形成で軽量で耐久性UP
インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ
エアスルー設計で夏の通学も蒸れずに快適

用途通学用自転車ヘルメット規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)55~58内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684979-ブラック
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
25684988-ネイビー
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25684988
2024-03-22
用途: 自転車用に
サービス業

サイズに関しては微妙なところがありますが、こちらの判断で注文しましたのでなんとか使っています。色と仕様は文句なしでデザインもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする